曜日別特売
1-NM-12-JCSS(JCSS校正) 水銀ゼロ二重管標準温度計 1-NM-JCSSシリーズ 安藤計器製工所 45100818

1-NM-12-JCSS(JCSS校正) 水銀ゼロ二重管標準温度計 1-NM-JCSSシリーズ 安藤計器製工所 45100818
1-NM-12-JCSS(JCSS校正) 水銀ゼロ二重管標準温度計 1-NM-JCSSシリーズ 安藤計器製工所 45100818

水銀ゼロ二重管標準温度計 1-NM-JCSSシリーズ

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送31日以内出荷とは
測定範囲(℃)50~100
内容量1本注文コード45100818品番1-NM-12-JCSS(JCSS校正)
参考基準価格(税別)¥47,000販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
46,980

水銀汚染防止法対策品(水銀不使用)です。
毛細管内側を特殊コーティングし、専用青液(プロピレンカーボネート)を封入しているので毛細管内部を濡らしません。
二重管は読み取りしやすく目盛が消えません。

仕様JCSS校正証明書付●サイズ:Φ9×400mm●材質:ガラス●感温液:プロピレンカーボネート●目盛:0.1℃●精度:±0.3℃●重量:24g材質ガラス全長(mm)400測定範囲(℃)50~100最小目盛(℃)0.1アズワン品番4-2793-03校正証明書JCSS校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする