記憶計(R) 中国語版校正証明書付 SK-L754シリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45102690 品番 SK-L754(一般校正(中国語翻訳セット))温湿度一体型
参考基準価格(税別)¥50,000 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

最大16,000ヶの測定データを記憶できる「温湿度」データロガーです。▼記憶間隔1秒で約4時間、記憶間隔90分では約2年9ヶ月の長期に渡るデータが記憶できます。▼※記憶間隔と記憶容量から総記憶時間計算の仕方:記憶容量×記憶間隔=総記憶時間。▼例:16000×5秒=22.2時間。記憶間隔は14種類の中から選択できます。▼※データの記憶間隔は1秒、2秒、5秒、10秒、15秒、30秒、1分、2分、5分、10分、15分、30分、60分、90分と豊富な設定が可能です。記憶の予約が可能です。▼※記憶を開始する日時を予約(設定)すると、予約した日時に自動で記憶を開始します。一体型センサSK-L754-1が付属されております。使用途に合わせて記憶方式が下記の4種類から選択可能です。1.ワンタイム方式。▼メモリが一杯になるまでデータの記憶を続ける方式です。記憶データ数が16000になると自動的に記憶を終了します。2.エンドレス方式(上書きモード)。▼メモリが一杯になると、データの先頭から上書きをおこないます。直前の決められた期間のデータ収集に適した方式です。3.データ数指定方式。▼あらかじめ記憶するデータの数を1〜16000の間で指定することができます。不必要なデータを取りたくないときに適した方式です。4.ページ方式(メモリ分割モード)。▼メモリを4分割(4ページ)することができます。それぞれに異なる場所や時間のデータを順次記憶する方式で、1台で複数台分の利用方法ができます。1ページは4000データを記憶可能です。解析ソフトウェアを標準付属。▼※標準グラフ処理、リアルタイム監視など記憶したデータをフルに活用いただけます。また、CSV形式での保存も可能ですので、市販の表計算ソフトを利用することも可能です。キーロック機能で記憶中などの誤操作を防止します。警報値の上下限が設定可能(警報作動時、LEDが点灯、液晶の「Hi/Lo」マークを点滅表示します。)。電池・ACアダプタ(別売り)のどちらでも使用可能です。▼※併用時はACアダプターが優先されます。停電などでACアダプターからの電源の供給が止まると自動で電池に切り替わります。電源が切れても記憶した測定データは内部メモリに保存されます。記憶した測定データはパソコンへのダウンロードの他に、microSDメモリカード(別売り)にコピー可能です。(記憶中もコピー可能です。)。機器に6桁のID番号を設定できます。複数台をご使用の場合、機器の識別が容易におこなえます。解析ソフトウェア特徴。▼★USBハブを使用して最大10台の指示計を同時に接続できます。▼★グラフ表示・保存・印刷・用途に応じた解析(拡大、縮小、期間選択、積算温度解析機能など)が可能です。▼★データはCSV形式で保存した場合、市販の表計算ソフトでデータ解析ができます。▼★リアルタイムでの監視が可能です。リアルタイム監視中、警報設定が可能で、事前に登録したメールアドレスへ警報メールを送信することができます。▼対応OS:Windows10/8.1/8(すべて64bit/32bit日本語版)。▼※最新のサービスパックをインストールしていること。▼メモリ:4GB以上(32bit)8GB以上(64bit)。▼ハードディスク:4GB以上の空き容量が必要。▼その他:USBポート、CD-ROMドライブを有すること。▼メール警報機能を利用する場合はインターネット接続環境が及びメールアドレスが必要。

仕様測定範囲:温度/-10.0〜60.0℃、湿度/5.0〜95.0%rh●分解能:温度0.1℃/湿度0.1%●測定精度:●▼温度±0.7℃(0〜40℃)、±0.8℃(その他)●▼湿度±3.2%rh(at20〜30℃、5〜90%rh)/±5.2%rh(at10〜20℃及び30〜40℃、5〜95%rh)/±5.3%rh(at40〜50℃、5〜95%rh)/±6.3%rh(その他)●表示機能:●▼温度・湿度警報(ALM)●▼記憶方式、状態表示(REC/RES)●▼記憶量(バー)●▼SDメモリ●▼ローバッテリーマーク●▼キーロックマーク●▼各エラーメッセージ●▼各設定時における設定値表示●計測チャンネル数:温度1チャンネル、湿度1チャンネル●記憶容量:各チャンネル16000データ●記憶間隔:1秒・2秒・5秒・10秒・15秒・30秒・1分・2分・5分・10分・15分・30分・60分・90分の14通り●外部メモリ:microSD、SDHC/32GBまで。●▼※市販のメモリはフォーマット済みのものをお使い下さい。本器で対応しているフォーマット形式はFAT32形式です。NTFS形式はご使用頂けません。●本体使用環境条件:-10〜60℃85%rh以下(結露なき事)●電源:単3形アルカリ電池2本または専用ACアダプター(オプション)●電池寿命:計測モード時/約500時間、記憶モード時/各記間隔にて16,000データの記憶が可能(LCD消灯時)●▼LCD常時表示や計測モード時はACアダプターのご使用を推奨いたします。●寸法:●▼本体/(W)114×(H)80×(D)35mm(突起部除く)●▼センサ部/Φ11×L60mm●▼コネクタ部/Φ9×L30mm●材質:センサ部/PC樹脂、コネクター部/PVC樹脂●重量:本体/約227g、センサ/約9g●付属品:●▼一体型センサSK-L754-1(センサフィルター・試験成績書付き)●▼単3形アルカリ電池2本●▼通信ケーブル(1.5m)1本●▼取扱説明書1冊●▼クイックマニュアル1部●▼解析ソフトウェアCD-ROM1枚●オプション品:No.8229-50専用ACアダプター(ケーブル1.5m)●校正ポイントは23℃、50%の1ポイントずつです。その他ポイントをご希望の場合は、別途お問い合わせください。 アズワン品番1-7793-13-57 校正証明書一般校正(中国語)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする