記憶計(R) SK-L754シリーズ 英語版校正証明書付

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45102708 品番 SK-L754(一般校正(英語翻訳セット))温湿度分離型
参考基準価格(税別)¥51,100 販売価格(税込) ¥56,078
販売価格(税別)
50,980

最大8100データを保存できます。記憶開始の時間予約・リアルタイム通信が可能です。上下限の警報表示機能付きです。

仕様温湿度分離型●記憶容量:最大8100データ●記憶間隔:1・2・5・10・15・30秒、1・2・5・10・15・30・60・90分●対応OS:Windows(R)7/8●電源:単4アルカリ乾電池×2本(テスト用付属)●サイズ:約100×73×22mm(突起部除く)●重量:約123g(乾電池除く)●付属品:解析ソフトウエアCD-ROM・ハンドストラップ・USBケーブル●測定範囲:-10.0〜60.0℃、20.0〜98.0%RH(at23℃)●分解能:0.1℃(-9.9〜60.0℃)0.1%RH(15.0〜98.0%RH)●精度:(温度)15〜35℃/±0.6℃+1digitその他/±1.1℃+1digit(湿度)10℃以下及び50℃以上/±7.1%RH+1digit15〜35℃/±3.1%RH(30〜90%RH)+1digitその他/±5.1%RH+1digit●重量:約188g●コード番号:8175-00.8177-00●※校正ポイントは温度23℃、湿度50%の1点ずつです。 アズワン品番1-7793-14-56 校正証明書一般校正(英語)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする