MWT-1 ペン型温度計 モノタロウ 45113345

 

MWT-1 ペン型温度計 モノタロウ 45113345 MWT-1 ペン型温度計 モノタロウ 45113345 MWT-1 ペン型温度計 モノタロウ 45113345

ペン型温度計

(61件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード45113345 品番MWT-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

簡易型の温度計。保管時に便利なセンサーキャップ付き
自動電源オフ(40分)

測定範囲(℃)-50〜300 測定精度±1℃(-20〜80℃時)、±5℃(他) 用途液体、半固体などの温度測定に。 材質本体/ABS、センサー/ステンレス304 寸法(mm)Φ20×207 電源ボタン電池LR44×1個 1目盛(℃)0.1(≦100)、0.5(>100) センサー保護等級IP68 設置方式ハンディタイプ 測温プローブΦ3.2×110mm 温度表示方式デジタル 温度計の種類ペン型温度計
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
使用する前に電池の絶縁シールを取り除いてください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
45113345 MWT-1 19856333 MWT-1 デジタル温度計 ペン型 モノタロウ デジタル温度計 ペン型 モノタロウ 1本 899 税込989 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 61
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45113345
2019-07-15
用途:
水温調整時

洗浄剤希釈用の水温調整に使用。
ポットに浸すが、表示部が反対側に向いてしまうので見にくいのが欠点。

対象商品:
45113345
2018-11-19
用途:
小学生を対象にしたおもしろ実験教室の温度測定器具として
教育・研究機関

何より安価であることが助かります。温度も割と正確で、子どもが扱うにはこれで十分だと思います。

対象商品:
45113345
2018-10-27
用途:
地温の測定
農・林・水産業

プラスチックの地温計が刺さらなかった粘土質の硬い地面にも問題なく刺さり、測定できました。

対象商品:
45113345
2018-09-21
用途:
日常作業

付属のホルダーがとても便利で助かります。
温度の正確さについては分かりませんが、
それなりに問題無く使用出来ています

対象商品:
45113345
2018-09-02
用途:
エアコンの冷風温度管理

面倒な操作が無くとても使いやすい。

その反面、先端のケースを紛失しやすいので注意が必要。

対象商品:
45113345
2018-08-02
用途:
生コンクリート温度測定
株式会社イチマル 様

これで十分だと思います。
なんの不便もありませんでしたし、他の温度計と同じ結果を測定していました。

対象商品:
45113345
2018-06-11
用途:
温度のモニター用

価格が安かった割には測定範囲も広いので満足しています。後は本体の耐久性若しくは測定精度次第で継続するか検討します。
欲を言えばもう少し電源ボタンを大きくして防水機能がほしいです。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品:
45113345
2018-07-26
用途:
油温、水温の測定用
製造業

正確に測定出来て重宝しています。

安価なので予備に数本購入しました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする