白金温度計 プラチナサーモ 本体 英語版校正証明書付

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード45124785 品番SN-3400(一般校正(英語))
参考基準価格(税別)¥33,500 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

白金測温抵抗体PT1000Ω(クラスA級)を採用し、抜群の測定精度を実現
高精度な白金温度計です。

仕様分解能:0.1℃●本体測定精度:-50〜+200℃/±0.3℃)、その他/±0.8℃●入力センサー:白金測温抵抗体Pt1000 クラスA●センサーコード長:約1m(標準)●※別途コードをお求め際は、お問い合わせください。●防水機能:IPX5●機能:時計・メモリー(99件)・HOLD・MAX/MIN・キーロック・オートパワーオフ・外部データ出力●材質:ABS樹脂(抗菌仕様)●電源:単3乾電池×2本(テスト用付属)●重量:160g●ストラップ付き●本体●サイズ(mm):65×25×155●プラチナサーモ●付属品:白金温度計(プラチナサーモ)標準センサー SN-3400-01(2-615-11)●★校正ポイントは、25℃・80℃ 2ポイントです。●※こちらは本体とセンサのセットでの校正となります。 測定温度範囲(℃)本体指示:-100〜400 アズワン品番2-615-01-56 校正証明書一般校正(英語)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※こちらは本体とセンサのセットでの校正となります。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする