KFIT-19N スルーチューブ難燃タイプ UL認定品 興和化成 45165726

スルーチューブ難燃タイプ UL認定品

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(100m×1巻)
最大径(Φmm)45
内容量1箱(100m×1巻)注文コード45165726品番KFIT-19N
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

難燃タイプはUL認定品となります。伸縮性に優れ、圧縮すると約1.5~4倍に広がります。サイズは最小径3Φ~50Φまで8サイズあり、配線にぴったりな被覆が可能です。柔軟な材質でどんな形状にもフィットし、スマートな外観を作り上げます。耐磨耗性に優れています。メッシュタイプの為内部に湿気や熱がたまりません。

用途
ロボット・FA装置等の配線の結束と保護。制御盤内・配電盤内・分電盤内の配線の結束と保護。OA機器・コンピューター端末機周辺の配線の結束と保護。
使用方法先端部分を折り返すことにより挿入口を開口します。開口した挿入口より電線等を通します。材質ポリエステル幅(mm)30ブラック長さ(m)100使用温度(℃)-30~120最小径(Φmm)19最大径(Φmm)45RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする