曜日別特売

プラグイン小型高性能 ESA 基本タイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量
1台
注文コード
45217015
品番
ESA10-08A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥79,500
仕様
(分岐/PN 2P 20A)
1E:4
2E:4
縦(mm)
700
横(mm)
400
深さ(mm)
120
色(マンセル値)
ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)
分岐回路数
8
適合キャビネット
B12-47C
予備スペース
8
主幹
単3中性線欠相保護付(定格感度電流 F100mA)漏電ブレーカ:GBE 108NJ 3P 100A(F100)

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1につき¥15,000/税込¥16,500

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
45217015ESA10-08A26128744ESA10-08JESA10-08A プチセーバ標準電灯分電盤 日東工業 26128744プチセーバ標準電灯分電盤日東工業1台
¥74,980
税込¥82,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする