日東工業
プラグイン小型高性能 ESA 基本タイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
この商品は
240
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
注文コード
45217085
品番
ESA10-14AC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥88,000
仕様
(分岐/PN 2P 20A)
1E:10
2E:4
縦(mm)
700
横(mm)
400
深さ(mm)
120
色(マンセル値)
クリーム塗装クリーム色(2.5Y9/1)
分岐回路数
14
適合キャビネット
B12-47C
予備スペース
2
主幹
単3中性線欠相保護付(定格感度電流 F100mA)漏電ブレーカ:GBE 108NJ 3P 100A(F100)
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
45217085
ESA10-14AC
26128814
ESA10-14JC
プチセーバ標準電灯分電盤
日東工業
1台
¥
79,980
税込
¥
87,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)