曜日別特売

PEN・PNL 電灯分電盤 基本タイプ 漏電ブレーカ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量
1台
注文コード
45266566
品番
PEN7-12AC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥109,000
縦(mm)
700
横(mm)
500
深さ(mm)
120
塗装色
クリーム塗装クリーム色(2.5Y9/1)日塗工F22-90B
分岐回路数
12
適合キャビネット
B12-57C
予備スペース
4
主幹
単3中性線欠相保護付(定格感度電流 F(高速形)100mA)漏電ブレーカ:GBE 108NJ 3P 75A(F100)

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1につき¥15,000/税込¥16,500

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
45266566PEN7-12AC26087514PEN7-12JCPEN7-12AC アイセーバ 日東工業 26087514アイセーバ日東工業1台
¥97,980
税込¥107,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする