MMP-W030KK 真空断熱ボトル MMP-W030 タイガー魔法瓶 45309847

真空断熱ボトル MMP-W030

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1本注文コード45309847品番MMP-W030KK
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

本体も栓もまるごと食洗機対応。パッキンの付け忘れや付け間違いがないパッキン一体「らくらくキャップ」

質量(kg)0.13ストーンブラック容量(L)0.3エコマーク認定認定寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)5.8×5.8×17.6保温効力(℃)(6時間)66以上、(1時間)86以上(※保温効力とは、室温20度±2度において、製品に熱湯を満たし、縦置きにした状態で湯温が95度±1度の時から1時間および6時間放置した場合におけるその湯の温度です。)保冷効力(℃)(6時間)10以下(※保冷効力とは、室温20度±2度において、製品に冷水を満たし、縦置きにした状態で水温が4度±1度の時から6時間放置した場合におけるその水の温度です。)口径(Φcm)3.6エコマーク認定番号10 146 005
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする