N-PS-RG225U-CR N型プラグ 日本エレパーツ 45325247

N型プラグ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個適合ケーブルRG225/U,RG225注文コード45325247品番N-PS-RG225U-CR
参考基準価格(税別)¥1,320販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

周波数特性に優れており、主に極超短波UHF帯の同軸ケーブルを結合するのに用いられます。

用途測定機器、計測機器、移動体通信基地局、防災無線、警察無線など幅広く使用されています。仕様ケーブル用プラグ(篏合状態:プラグ)種類同軸コネクタ表面処理ニッケル適合ケーブルRG225/U,RG225RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合使用周波数(GHz)DC~12結線方法半田/圧着適合圧着ダイス0.7~1.1NmコネクタタイプN型 同軸コネクタ プラグ
関連資料:(1.01MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする