曜日別特売
- エンジンオイル 0W-20 SP(API) 全合成油 モノタロウ 45433047

 

- エンジンオイル 0W-20 SP(API) 全合成油 モノタロウ 45433047
- エンジンオイル 0W-20 SP(API) 全合成油 モノタロウ 45433047
- エンジンオイル 0W-20 SP(API) 全合成油 モノタロウ 45433047
- エンジンオイル 0W-20 SP(API) 全合成油 モノタロウ 45433047
- エンジンオイル 0W-20 SP(API) 全合成油 モノタロウ 45433047
モノタロウ

エンジンオイル 0W-20 SP(API) 全合成油

(179件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量1缶(20L)
内容量1缶(20L)注文コード45433047品番-
販売価格(税込)¥13,178定期注文特価(税込)¥11,988
販売価格(税別)
11,980
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
定期注文特価
10,898(税別)

API規格のSPグレードを取得しており、低燃費性能とその持続力、低温始動性に優れたオイルです。ベースオイルには高性能な全合成油を使用しています。
樹脂ボトル・樹脂ペール缶を使用しています。

用途4輪車用ガソリンエンジン専用成分鉱油、潤滑油添加剤容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20LAPISPSAE0W-20ベースオイル全合成油(グループⅢ)危険物の性状非水溶性
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS):(0.3MB)
注意
※用途以外のご使用はしないで下さい。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※オイルを抜き出したり、交換する際、エンジンと交換部位の熱が充分に冷めた後に作業して下さい。
※取扱う際は皮膚に触れないようにしてください。
※目と皮膚に接触した場合、粘膜の刺激および皮膚炎など引き起こす恐れがありますので、取り扱う際は、保護メガネ・保護手袋を着用してください。
※蓋を開ける際に硬い場合がありますので、保護手袋を着用してください。
※容器に圧力を加えたり、加熱、切断はしないでください。
※二輪車には使用できません。

商品説明動画

【油圧作動油 ハイドロリックオイル 】 工業・建設機械などの油圧機器に.
この動画は、20が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:179
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-06
用途: オイル交換
運輸・通信業

有料で全然構わないので、本商品に取り付けることができる蛇腹の注ぎ口(延長ホース)を企画販売して欲しいです。
オイルのモノがとてもいいだけに、使いにくいのが少し勿体無い気がします。

3が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

2026-03-16
用途: 営業車のオイル交換に使用

営業車(50プリウス)のオイル交換に使用しています。
今まで使用してきましたが安いのに特に気になることもなく
使用できていてリピート購入継続します。

2026-02-15
用途: ガソリンエンジンのオイル交換時に使用。
長谷川 オート

オイルの注ぎ方の説明で注ぎ方は分かりますが、引っ張りだすノズルをもう少し長くするか、長くなるようなアタッチメントを付けてもらうと、もっと注ぎやすくなると思います。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の品質改善の参考にさせていただきます。

対象商品 : 45433038
2026-01-20
用途: フリードのオイル交換で使いました。

長女の年末の帰省に合わせてオイル交換などを頼まれましたが、かねて使うのは、10 -30なので、フリードに合わせてこれを購入。使い切りできるので良かったです。

1が参考にしています
対象商品 : 45433047
2025-11-20
用途: 車のメンテ

樹脂のペール缶は、初めてでした。最初の蓋開けが、プラのつまみがうまく折り上げられず。缶の扱い方が分からず、注ぎ口を下にしてジョッキに入れようとしてこぼし、コチラの口コミを見てようやく扱い方が分かりました。ただ、モノタロウブランドのペール缶スタンドでは、落下防止のストッパーがかからず、ずり落ちるおそれがあります。

2が参考にしています
2026-03-23
用途: DIYオイル交換
宗教法人天理教袖龍分教会その他業種

ホンダ ヴェゼルでDIYで交換しました。コスパも良く大変助かります。

2025-11-15
用途: 自家用車のオイル交換

自家用車のオイル交換等
もう10年以上モノタロウさんのオイルを使用しています。
毎回、20リットル缶で購入していますが、この樹脂ペール缶は過去一ダメです。
注ぎ口がもう少し長く、ふちに近ければ良いのだと思います。
注いだオイルはとてもキレイ!!
今まで使用した歴代オイルの中で最高にキレイなオイルという印象です。
商品担当者様、試しに、新品開封状態でこぼさずにオイルジョッキに注いでください
ノズルを上にする方法でも無理でしたので、注ぎノズル作りました(笑)

6が参考にしています
MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。品質改善に努めて参ります。

2026-02-11
用途: 車のエンジンオイル交換

低燃費車のオイル交換に使用。交換後しばらく走りましたが品質に問題はありませんでした。次回も購入予定です

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
動粘度を教えて下さい。
回答:
動粘度:43.82 (40℃) です。
7が参考にしています
2024-05-21
質問:
ILSACは取得していますか。
回答:
ILSACは取得しておりません。
API認証(SPグレード)のみです。
6が参考にしています
2024-05-21
質問:
ポリマーは含有していますか。
回答:
ポリマーは含有しています。
7が参考にしています
2024-05-21

エンジンオイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする