3/1より値下げ!現場を応援

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TEZD1400S16F-ML ドリル TEZD DIJET(ダイジェット工業) 45474216 TEZD1400S16F-ML ドリル TEZD DIJET(ダイジェット工業) 45474216

ドリル TEZD

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 寸法Ds(Φmm)16 注文コード45474216 品番TEZD1400S16F-ML
参考基準価格(税別)¥42,280 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別) 値下げ
37,980
この商品は寸法Ds・MT・トラスコ品番など125種類から選べます 他の種類を見る
寸法L(mm)145 寸法l(mm)80 寸法l2(mm)97 適合径(Φmm)13.5〜14.5 寸法ls(mm)48 寸法Ds(Φmm)16 寸法Df(Φmm)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする