RB-2876 味覚探訪(韓国)IHステン鍋17cm 和平フレイズ 45528414

RB-2876 味覚探訪(韓国)IHステン鍋17cm 和平フレイズ 45528414
RB-2876 味覚探訪(韓国)IHステン鍋17cm 和平フレイズ 45528414
RB-2876 味覚探訪(韓国)IHステン鍋17cm 和平フレイズ 45528414

味覚探訪(韓国)IHステン鍋17cm

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個注文コード45528414品番RB-2876
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥1,089
販売価格(税別)
990

ステンレス製でお手入れ楽々。
丈夫で長く使える保温性の高いステンレス鍋。
色やにおいの強いチゲ鍋やヘムルタンなどの韓国料理におすすめ。
IHクッキングヒータでもガスコンロでも使えます。

適合IH対応材質本体:ステンレス鋼寸法(mm)約230×185×68質量(g)250サイズ(cm)17
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする