Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
クイック・プラグ・カップリング、ラジアル・オフセット補正機能/カップリング・ナット付
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
45532683
品番
25100.0062
参考基準価格(税別)
¥10,838
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
材質
結合部:熱処理鋼/熱処理/リン酸塩処理、カウンター・ナット:スチール/黒(ISO4035、8675)、本体:熱処理鋼/熱処理/リン酸塩処理
質量(g)
223
寸法d2(mm)
32.5
寸法d3(mm)
21.2
寸法l1(mm)
約 66.7
寸法l2(mm)
17.5
寸法x(mm)
0.8
寸法l4(mm)
17
寸法l5(mm)
34
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法d1
M12