Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
クイック・プラグ・カップリング、ラジアル・オフセット補正機能、取付フランジ付/カップリング・ネジ付
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
45532778
品番
25100.0210
参考基準価格(税別)
¥13,727
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
材質
フランジ部:熱処理鋼/熱処理/リン酸塩処理、カウンター・ナット:スチール/黒(ISO4035、8675)、本体:熱処理鋼/熱処理/リン酸塩処理
質量(g)
175
寸法t(mm)
6.4
寸法d2(mm)
50
二面幅(mm)
17
寸法l1(mm)
約 43.2
寸法l3(mm)
20
寸法d4(mm)
6.6
寸法d5(mm)
11
寸法l2(mm)
16
寸法x(mm)
0.7
寸法l4(mm)
4.2
寸法l5(mm)
16
寸法l6(mm)
9
寸法l7(mm)
17
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法d1
M10