クイック・プラグ・カップリング、ラジアル・オフセット補正機能、取付フランジ付/カップリング・ネジ付

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
内容量1個注文コード45532796品番25100.0216
参考基準価格(税別)¥19,684販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
材質フランジ部:熱処理鋼/熱処理/リン酸塩処理、カウンター・ナット:スチール/黒(ISO4035、8675)、本体:熱処理鋼/熱処理/リン酸塩処理質量(g)458寸法t(mm)8.5寸法d2(mm)65二面幅(mm)24寸法l1(mm)約 64寸法l3(mm)30寸法d4(mm)9寸法d5(mm)15寸法l2(mm)25寸法x(mm)1寸法l4(mm)5寸法l5(mm)23寸法l6(mm)12.5寸法l7(mm)22.5RoHS指令(10物質対応)対応寸法d1M16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする