クイック・プラグ・カップリング、ラジアル・オフセット補正機能、取付フランジ付/カップリング・ネジ付

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
内容量1個注文コード45532805品番25100.0220
参考基準価格(税別)¥25,702販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980
材質フランジ部:熱処理鋼/熱処理/リン酸塩処理、カウンター・ナット:スチール/黒(ISO4035、8675)、本体:熱処理鋼/熱処理/リン酸塩処理質量(g)817寸法t(mm)10寸法d2(mm)80二面幅(mm)30寸法l1(mm)約 74寸法l3(mm)35寸法d4(mm)11寸法d5(mm)18寸法l2(mm)29寸法x(mm)1寸法l4(mm)5寸法l5(mm)26寸法l6(mm)17寸法l7(mm)28RoHS指令(10物質対応)対応寸法d1M20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする