ナベル
ナベルの 伝導部品
ナベルの カップリング
ナベルの カップリング関連商品
丸型ジャバラ IR-Sシリーズ (クランプ×クランプ)
商品レビューを投稿する
51日以内出荷
返品不可
特別運賃
51日以内出荷とは
お気に入りに追加
全253種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45754965
品番
IR-S10083-250-C-C
参考基準価格(税別)
¥19,300
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
材質
ネオプレンクロス(厚さ0.35mm)
中間板:PVC
外径A(Φmm)
100
内径B(Φmm)
83
呼び長さ(mm)
250
形状
(口元)クランプ×クランプ
色
黒
タイプ
標準
使用温度範囲(℃)
-35〜80
口元長(mm)
(クランプ)20
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません