外径A(Φmm)50
内径B(Φmm)40
外径C(Φmm)50
内径D(Φmm)30
寸法E(mm)4
寸法G(mm)20
仕様(中間板)ツバ付
材質標準:ネオプレンクロス 厚さ0.35mm 黒色 (ナイロン織物+クロロプレンゴムコーティング) 0.35mm、耐熱:耐熱コークス 厚さ0.36mm グレー、中間板:PVC
形状(口元)クランプ×フランジ
タイプ耐熱
使用温度範囲(℃)-35〜80℃
有効径(Φmm)(フランジ)17
首長(mm)(フランジ)15
呼び長さ(mm)450
口元長(mm)(クランプ)20
瞬間耐熱温度(℃)180(環境温度:50℃)