ナベル
丸型ジャバラ YMシリーズ(クランプ×クランプ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1セット
外径A(Φmm)
110
形状
口元(左)/Φ70 クランプ口元(右)/Φ70 クランプ
注文コード
45770575
品番
YM110-1500-70C-70C
参考基準価格(税別)
¥102,000
販売価格(税込)
¥75,878
販売価格(税別)
¥
68,980
バスケットに入れる
この商品は
外径A・形状
など
403
種類から選べます
他の種類を見る
材質
本体ブロック:熱可塑性ポリウレタン(黒色)
中間板:PCポリカーボネイト(透明)
フランジ板:SUS304
クランプパーツ:ポリウレタン+PC板(黒色)
形状
口元(左)/Φ70 クランプ
口元(右)/Φ70 クランプ
寸法D(mm)
クランプ(左)/50
クランプ(右)/50
寸法(mm)
クランプ(左)付属バンド幅×最小径/12×50
クランプ(右)付属バンド幅×最小径/12×50
寸法C(Φmm)
クランプ(左)/70
クランプ(右)/70
厚さ(mm)
付属品
タイプ
YM110
種別
クランプ×クランプ
呼び長さ(mm)
(最大)1500
外径A(Φmm)
110
内径B(Φmm)
80
有効山数
本体ブロック(山/1ブロック):15
伸縮範囲(mm)
本体ブロック:(最小)20/1ブロック、(最大)150/1ブロック
寸法G(mm)
71
有効内径(mm)
中間板/70