曜日別特売
YM100-520-F-F 丸型ジャバラ YMシリーズ(フランジ×フランジ) ナベル 45776945

 

YM100-520-F-F 丸型ジャバラ YMシリーズ(フランジ×フランジ) ナベル 45776945
YM100-520-F-F 丸型ジャバラ YMシリーズ(フランジ×フランジ) ナベル 45776945
YM100-520-F-F 丸型ジャバラ YMシリーズ(フランジ×フランジ) ナベル 45776945

丸型ジャバラ YMシリーズ(フランジ×フランジ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可特別運賃翌日出荷とは
内容量1セット外径A(Φmm)100タイプYM100注文コード45776945品番YM100-520-F-F
参考基準価格(税別)¥33,700販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980
材質本体ブロック:熱可塑性ポリウレタン(黒色)、中間板:PCポリカーボネイト(透明)、フランジ板:SUS304、クランプパーツ:ポリウレタン+PC板(黒色)厚さ(mm)本体ブロック:0.3、中間板:0.5、フランジ板:1付属品Gemiステンレスバンド W2-SXシリーズタイプYM100種別フランジ×フランジ形状口元(左)/フランジ、口元(右)/フランジ内径B(Φmm)70外径A(Φmm)100呼び長さ(mm)(最大)520有効山数本体ブロック(山/283ブロック):15伸縮範囲(mm)本体ブロック:(最小)20/1ブロック、(最大)150/1ブロック寸法E(Φmm)79寸法G(mm)61有効内径(mm)中間板/60寸法F(Φmm)90取付穴数6取付穴径(Φmm)3.5

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする