ケル
ケルの 接続・省配線(制御機器)
ケルの コネクタ・コネクタ付ケーブル
ケルの ナイロンコネクタ
5mmピッチ防水コネクタ「FWシリーズ」ダミーピン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(100個)
注文コード
45804317
品番
FWP-2
在庫数量:残り3点
参考基準価格(税別)
¥6,286
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
アウトレット
¥5,798
¥
1,898
バスケットに入れる
ケルの5.0mmピッチ防水コネクタ「FWシリーズ」用のダミーピン。使用しないケーブル挿入穴に差し込む事で、防水性を維持しながら簡単にケーブル挿入穴を塞ぐことができます。
用途
植物工場、自動販売機、業務用ショーケース、街灯、LED照明、監視カメラ、ドローンなど防水性が求められる箇所
材質
PBT(UL94V-0)
色
ダミーピン:黒(ブラック)
使用温度範囲(℃)
-55〜+105
適合コネクタ
FWPXX-XX-X3
被覆外径(mm)
Φ2.7〜Φ3.1
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※コネクタにダミーピンを挿入する際は、正しい向きでケーブルシールの奥まで挿入してください。