5mmピッチ防水コネクタ「FWシリーズ」共通圧着端子

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(100個) 注文コード 45804344 品番 #635-L-B
参考基準価格(税別)¥5,715 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698

ケルの5.0mmピッチ防水コネクタ「FWシリーズ」用の共通圧着端子。雌雄同型端子による3点接触で常に安定した接触を実現しています。雌雄同型端子のため、圧着アプリケータ/ハンドツールの共有化が可能で、作業性を向上しています。

用途植物工場、自動販売機、業務用ショーケース、街灯、LED照明、監視カメラ、ドローンなど防水性が求められる箇所 材質銅合金 仕上(コンタクト)ニッケルめっき下地、錫めっき仕上 適合ケーブル(AWG)#16 被覆外径(mm)Φ2.7〜Φ3.1 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※リール状の端子をお求めの場合はメーカーまでお問い合わせください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45804335
2019-10-11
用途:
配線部材
株式会社スターマイクロ 様

代理店商社にも在庫がなく、納期がかかり最少発注単位もある商品も100個LOT単位で購入ができ大変に助かりました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする