GORA 調理器具 キッチンツール

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 材質鉄(シリコンクリア塗装) 適合商品:16cmフライパン 注文コード45845967 品番ST-950FP16
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
この商品は材質・適合など4種類から選べます 他の種類を見る

アウトドアキッチンのGORAシリーズ。
堅牢な仕様でキャンプ、バーベキュー、アウトドアに最適。

材質鉄(シリコンクリア塗装) 適合商品:16cmフライパン 質量(g)433 用途キャンプ、アウトドア、バーベキューでの調理器具、キッチンツールとして。 寸法(直径Φ×高さH)(mm)180×37

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする