新富士バーナー
新富士バーナーの イベント・ノベルティ・行楽用品
新富士バーナーの アウトドア・行楽用品
新富士バーナーの クッキング&テーブルウェア
GORA 調理器具 キッチンツール
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
鉄(シリコンクリア塗装)
適合
商品:22cmフライパン
注文コード
45845976
品番
ST-950FP22
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
この商品は
材質・適合
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
アウトドアキッチンのGORAシリーズ。
堅牢な仕様でキャンプ、バーベキュー、アウトドアに最適。
材質
鉄(シリコンクリア塗装)
適合
商品:22cmフライパン
質量(g)
855
用途
キャンプ、アウトドア、バーベキューでの調理器具、キッチンツールとして。
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
240×52