新富士バーナー
新富士バーナーの イベント・ノベルティ・行楽用品
新富士バーナーの アウトドア・行楽用品
新富士バーナーの クッキング&テーブルウェア
GORA 調理器具 キッチンツール
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
ステンレス
適合
商品:パンチングザル
注文コード
45845985
品番
ST-950P
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
この商品は
材質・適合
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
アウトドアキッチンのGORAシリーズ。
堅牢な仕様でキャンプ、バーベキュー、アウトドアに最適。
材質
ステンレス
適合
商品:パンチングザル
質量(g)
196
用途
キャンプ、アウトドア、バーベキューでの調理器具、キッチンツールとして。
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
195×76