曜日別特売
- アルマイト シルバーメリータス 両手鍋 ナンセン 45893183

アルマイト シルバーメリータス 両手鍋

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ(cm)20
容量(L)2.9
内容量1個注文コード45893183品番-
参考基準価格(税別)¥3,200販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

熱まわりも良く、軽くて使いやすいアルミ鍋シリーズ!
シルバーメリータスシリーズ。

サイズ(cm)20材質(取手)フェノール樹脂容量(L)2.9質量(kg)0.47板厚(mm)1外径×深さ(Φmm×mm)213×100TKG品番9-0063-0802
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする