曜日別特売
- アルマイト シルバーメリータス 両手鍋 ナンセン 45893199

アルマイト シルバーメリータス 両手鍋

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ(cm)22
容量(L)3.9
内容量1個注文コード45893199品番-
参考基準価格(税別)¥3,900販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

熱まわりも良く、軽くて使いやすいアルミ鍋シリーズ!
シルバーメリータスシリーズ。

サイズ(cm)22材質(取手)フェノール樹脂容量(L)3.9質量(kg)0.54板厚(mm)1外径×深さ(Φmm×mm)233×110TKG品番9-0063-0803
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする