ナンセン
アルマイト シルバーメリータス 両手鍋
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
サイズ(cm)
24
18
20
22
24
容量(L)
5.1
2.1
2.9
3.9
5.1
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45893208
品番
-
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
熱まわりも良く、軽くて使いやすいアルミ鍋シリーズ!
シルバーメリータスシリーズ。
サイズ(cm)
24
材質(取手)
フェノール樹脂
容量(L)
5.1
質量(kg)
0.61
板厚(mm)
1
外径×深さ(Φmm×mm)
253×120
TKG品番
9-0063-0804