- スピーネ 深型両手鍋 ウルシヤマ金属工業 45893305

スピーネ 深型両手鍋

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード45893305品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,000
サイズ(cm)22容量(mL)4600質量(kg)1.56外径×深さ(Φmm×mm)260×106底径(Φmm)200TKG品番9-0061-0802
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする