ウルシヤマ金属工業
スピーネ 深型両手鍋
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
45893314
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,000
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ(cm)
24
容量(mL)
6800
質量(kg)
1.89
外径×深さ(Φmm×mm)
277×136
底径(Φmm)
220
TKG品番
9-0061-0803