TKG
チョコレートファウンテン4ウェイブ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
お客様組立品
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
45902344
品番
D20096
参考基準価格(税別)
¥170,000
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
材質
18-8ステンレス
質量(kg)
5.5
品番
D20096
電源(V)
単相100(50/60Hz)
消費電力(W)
210
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
280×580
容量(kg)
チョコレート:3
温度調節範囲(℃)
30~150
TKG品番
9-1065-0501
注意
※38~40%のカカオバターを含むチョコレートキューブをご使用ください。