スマホ/タブレット用ワイヤレスサーモグラフィーカメラ FLIR ONE EDGE Pro

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード46197106 品番11002-0201
参考基準価格(税別)¥80,000 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980

スマホ/タブレットとワイヤレス接続する新しいタイプの赤外線サーモグラフィーカメラです。
これ1台でiOSおよびandroid OSのどちらにも互換性があり、OS・端子・サイズや将来のアップグレードに柔軟に適合します。

付属品充電用USBケーブル トラスコ品番508-3784 幅(mm)20 高さ(mm)100 使用温度範囲(℃)15℃〜35℃ 奥行(mm)27 精度±3℃または±5%の大きい方(本体が15℃〜35℃、シーンが5℃〜120℃ の場合、起動後60秒間適用) 解像度赤外線:19200画素 温度分解能(℃)0.07 測定温度範囲(℃)-20〜400 画素数160 フレームレート8.7Hz 測定視野角(°)54°×42° 最小表示(℃)0.07℃ 画素数(垂直)120

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする