Fami
Famiの 物品棚/収納用品
Famiの 小物収納箱(パーツケース)
Famiの パーツケース
メタルパーツバスケット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(L)
1
注文コード
46211657
品番
FLS17000004
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
容量
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
パーツが取り出し易い間口の形状になっております。
スチール製で非常に頑丈です。
様々なサイズを積み重ねることができます。
トラスコ品番
214-6106
色
ブルー
容量(L)
1
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
95×160×75
材質
スチール
ラベルサイズ(mm)
47×17
外寸法・高さ(mm)
75
最大積載量(kg/台)
2
外寸法・奥行(mm)
160
外寸法・間口(mm)
95
有効内寸法・間口(mm)
86
有効内寸法・奥行(mm)
138
有効内寸法・高さ(mm)
66
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
95×160×75