Fami
Famiの 物品棚/収納用品
Famiの 小物収納箱(パーツケース)
Famiの パーツケース
メタルパーツバスケット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(L)
28
注文コード
46211745
品番
FLS65000002
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
容量
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
パーツが取り出し易い間口の形状になっております。
スチール製で非常に頑丈です。
様々なサイズを積み重ねることができます。
トラスコ品番
214-6115
色
グリーン
容量(L)
28
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×500×200
材質
スチール
ラベルサイズ(mm)
80×48
外寸法・高さ(mm)
200
最大積載量(kg/台)
100
外寸法・奥行(mm)
500
外寸法・間口(mm)
300
有効内寸法・間口(mm)
284
有効内寸法・奥行(mm)
448
有効内寸法・高さ(mm)
185
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
300×500×200