FLS17000A01 メタルパーツバスケット Fami 46212016 FLS17000A01 メタルパーツバスケット Fami 46212016 FLS17000A01 メタルパーツバスケット Fami 46212016

メタルパーツバスケット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46212016 品番 FLS17000A01
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

パーツが取り出し易い間口の形状になっております。
スチール製で非常に頑丈です。
様々なサイズを積み重ねることができます。

トラスコ品番214-6111 グレー 容量(L)1 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×160×75 材質スチール ラベルサイズ(mm)47×17 外寸法・高さ(mm)75 最大積載量(kg/台)2 外寸法・奥行(mm)160 外寸法・間口(mm)95 有効内寸法・間口(mm)86 有効内寸法・奥行(mm)138 有効内寸法・高さ(mm)66 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)95×160×75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする