Fami
Famiの 物品棚/収納用品
Famiの 小物収納箱(パーツケース)
Famiの パーツケース
メタルパーツバスケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46212059
品番
FLS57000A01
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
パーツが取り出し易い間口の形状になっております。
スチール製で非常に頑丈です。
様々なサイズを積み重ねることができます。
トラスコ品番
214-6122
色
グレー
容量(L)
20
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×500×145
材質
スチール
ラベルサイズ(mm)
73×37
外寸法・高さ(mm)
145
最大積載量(kg/台)
20
外寸法・奥行(mm)
500
外寸法・間口(mm)
300
有効内寸法・間口(mm)
281
有効内寸法・奥行(mm)
448
有効内寸法・高さ(mm)
135
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
300×500×145