FLS65000A01 メタルパーツバスケット Fami 46212068 FLS65000A01 メタルパーツバスケット Fami 46212068 FLS65000A01 メタルパーツバスケット Fami 46212068

メタルパーツバスケット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46212068 品番 FLS65000A01
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

パーツが取り出し易い間口の形状になっております。
スチール製で非常に頑丈です。
様々なサイズを積み重ねることができます。

トラスコ品番214-5980 グレー 容量(L)28 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×500×200 材質スチール ラベルサイズ(mm)80×48 外寸法・高さ(mm)200 最大積載量(kg/台)100 外寸法・奥行(mm)500 外寸法・間口(mm)300 有効内寸法・間口(mm)284 有効内寸法・奥行(mm)448 有効内寸法・高さ(mm)185 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)300×500×200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする