StarTech.com
StarTech.comの PCアクセサリー
StarTech.comの ケーブル
StarTech.comの 電源ケーブル
15cm ペリフェラル電源コネクタ(4ピン) - PCI Express電源コネクタ(6ピン)変換アダプタケーブル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46237504
品番
LP4PCIEXADAP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
StarTech.comのアダプタケーブルは、既存の電源のペリフェラルコネクタを6ピン電源コネクタに変換
StarTech.comのライフタイム保証
用途
標準的な4ピンペリフェラル電源コネクタを6ピン電源コネクタに変換
PCI-Expressビデオアダプタに使用
色
ブラック/イエロー
質量(g)
18
コネクタ形状
ペリフェラル電源(大容量モレックス4ピン)オス×2 - PCI Express 電源(v 1.x)[6ピン]オス
ケーブル長(cm)
15.2
オス形状
ペリフェラル電源(大容量モレックス4ピン)、PCI Express 電源(v 1.x)[6ピン]
変換タイプ
オス - オス