StarTech.com
StarTech.comの PCアクセサリー
StarTech.comの ケーブル
StarTech.comの SATAケーブル
15cm SATA電源コネクタ(15ピン/オス) - ペリフェラル電源コネクタ(4ピン/メス)変換アダプタケーブル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46238274
品番
LP4SATAFM6IN
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
IDE HDDにSATA電源で給電可能
用途
PCからIDEドライブとその他ペリフェラルにSATA電源で給電
長さ(mm)
152
色
ブラック
高さ(mm)
7
質量(g)
13
コネクタ形状
ペリフェラル電源(大容量モレックス4ピン)メス - SATA電源[15ピン]オス
製品幅(mm)
31.5
ケーブル長(cm)
15.2
コネクタA
SATA電源[15ピン]
コネクタB
ペリフェラル電源(大容量モレックス4ピン)
オス形状
SATA電源[15ピン]
メス形状
ペリフェラル電源(大容量モレックス4ピン)
変換タイプ
メス - オス