StarTech.com
StarTech.comの PCアクセサリー
StarTech.comの ケーブル
StarTech.comの プリンタケーブル
パラレルケーブル/マザーボードピンヘッダー接続/40cm/PCIブラケット付/DB25-IDC26/メインボード拡張LPTポート増設リボンフラットケーブル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46239333
品番
PLATE25F16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
0
長さ(mm)
406
色
グレー
高さ(mm)
13
質量(g)
50
コネクタ形状
DB25(D-Sub)[25ピン]メス - IDC(マザーボードヘッダー)[26ピン]メス
製品幅(mm)
120
ケーブル長(cm)
40.6
コネクタA
DB25(D-Sub)[25ピン]
コネクタB
IDC(26ピン、マザーボードヘッダー)
メス形状
DB25(D-Sub)[25ピン]、IDC(マザーボードヘッダー)[26ピン]
変換タイプ
メス - メス