hokua(北陸アルミニウム)
プロセレクト料理鍋
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
46391608
品番
51cm
参考基準価格(税別)
¥35,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ(cm)
51
材質
アルミニウム合金
満水容量(L)
32.7
質量(kg)
4.7
内径×深さ(mm)
508×198
底面の厚さ(mm)
4