※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
未来工業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
未来工業の 電線管用接続部品
未来工業の 電線管用カップリング
コンビネーションカップリング
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合管
ミラレックスF20⇔厚鋼22
呼び
CTG22(G3/4)
注文コード
46399335
品番
FEGP-20B
参考基準価格(税別)
¥1,160
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
この商品は
適合管・寸法D・呼び
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
ミラレックスFと厚鋼電線管相互の接続に使用します。
仕様
内部パッキン、難燃性
寸法L(mm)
56.5
呼び
CTG22(G3/4)
寸法D1(Φmm)
47
寸法D2(Φmm)
35
適合管
ミラレックスF20⇔厚鋼22
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください