画像準備中

MC サーボ(ブレーキ付) R88M-K

商品レビューを投稿する
42日以内出荷返品不可 42日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 出力(kW)0.1 回転数(min-1[r.p.m])300 軸の形状キータップ付き 注文コード46402955 品番R88M-K10030L-BOS2
参考基準価格(税別)¥130,000 販売価格(税込) ¥94,578
販売価格(税別)
85,980
この商品は出力・回転数・軸の形状など327種類から選べます 他の種類を見る
備考都度納期確認 出力(kW)0.1 回転数(min-1[r.p.m])300 ブレーキ有無 減速機有無 軸の形状キータップ付き 種類サーボモーター 取付方式その他 電源交流 印加電圧(V)AC100(インクリメンタルエンコーダ付き)
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする