MC-MINIVGA10 ディスプレイケーブル モノタロウ 46428394 MC-MINIVGA10 ディスプレイケーブル モノタロウ 46428394 MC-MINIVGA10 ディスプレイケーブル モノタロウ 46428394 MC-MINIVGA10 ディスプレイケーブル モノタロウ 46428394 MC-MINIVGA10 ディスプレイケーブル モノタロウ 46428394 MC-MINIVGA10 ディスプレイケーブル モノタロウ 46428394

ディスプレイケーブル

(4件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46428394 品番 MC-MINIVGA10
販売価格(税込) ¥747
販売価格(税別)
679
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

各社パソコン本体とディスプレイを接続するためのケーブルです。
ミニD-sub15pin出力端子を持つパソコンとミニD-sub15pin入力端子を持つディスプレイを接続するケーブルです。
フェライトコアをケーブル両端に装着してありノイズを吸収し軽減します。
ノイズ軽減をする2重シールド構造です。
RoHS指令に対応した製品です。

ケーブル長(m)1 規格VGAケーブル コネクタ形状mini D-Sub15pinオス - mini D-Sub15pinオス 対応機種ミニD-sub15pinの入出力端子を持つPC、ディスプレイ及びプロジェクター プラグニッケルメッキ ケーブル外径(Φmm)6 シールド2重シールド オス形状mini D-Sub15pin 変換タイプオス - オス
注意
※ケーブルをお選びの際はピン数をご確認の上お選び下さい。
※本製品は室内専用となります。

商品説明動画

ディスプレイケーブル.
この動画は、2人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:534

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-06
用途:
PCモニターを2画面にするときに使用

PCモニターを2画面にするときに、ケーブルが無くて困り、注文しました。
不具合なく、見れています。いろいろな入力をする時に、とっても効率が上がりました!!早く購入していれば良かったです。

対象商品:
46428385
2023-07-19
用途:
PCモニタ
株式会社ヒートテクノ 様

メーカー品と遜色なく、
安価に購入出来て
大満足です。

対象商品:
46428385
2021-07-16
用途:
マンション自治会会合でのプロジェクター出力用
パワー・プラネット 様 (サービス業)

送料を入れても近くのPC機器販売店よりも格安だったのと翌日には納品されるという迅速な手配だったので購入を決めました。初めての利用です。噂には聞いていましたが大変便利でビックリしました。

対象商品:
46428437
2021-08-09
用途:
液晶モニターの固定設置

安価ですが問題なく使用できております。少し材質が固いですがの問題ない範囲だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする