極数25
付属品ロックピンアース金具
材質(ハウジング)ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/黒色
形状ソケット・ディップL形端子
規格RoHS指令
定格電圧(V)AC300
寸法A(mm)53
耐電圧AC1000V、1min(リーク電流1mA以下)
寸法F(mm)2.76
寸法D(mm)33.12
定格電流(A)5
寸法E(mm)30.36
寸法B(mm)47.04
寸法C(mm)38.35
絶縁抵抗(MΩ)103以上(DC500Vにて)
使用周囲温度(℃)-55〜+105(低音にて氷結しないこと)
接触抵抗(mΩ)15以下(20mV以下、100mA以下にて)
総合挿入力-
シールド効果(電界法)-
材質(コンタクト接触部)りん青銅
材質(コンタクト端子部圧接部)りん青銅
処理(コンタクト接触部)ニッケル下地 金めっき
処理(コンタクト端子部圧接部)ニッケル下地 錫めっき
挿抜耐久(回)200
単体抜去力(N)-