画像準備中

Dサブコネクタ プラグ・ディップL形端子 XM3C

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 極数15 シールド効果(電界法)- 注文コード46590232 品番XM3C-1522-112
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥669
販売価格(税別)
608
この商品は極数・シールド効果など29種類から選べます 他の種類を見る

OA機器のインターフェースに最適なDサブコネクタ
EMI対策用のシールドコネクタ。
メタライズド処理プラスチックフードを用いることにより効果的なノイズ対策を実現。
金属シェルつき、小型堅牢タイプ。
各種の固定具、アース金具を準備。

材質(コンタクト)
(接触部)りん青銅/ニッケル下地 金めっき
(端子部)りん青銅/ニッケル下地錫めっき
形状プラグ 定格電圧(V)AC300 極数15 端子形状ディップL形端子 使用温度範囲(℃)-55〜+105(低温にて氷結しないこと) 定格電流(A)5 材質(ハウジング)PBT樹脂(UL94V-0)/黒色 絶縁抵抗(MΩ)103以上(DC500Vにて) 接触抵抗(mΩ)15以下(20mV以下、 100mA以下にて) 総合挿入力- シールド効果(電界法)- 耐電圧(V/min)AC1000(リーク電流1mA以下) アース金具ロックピンアース金具 固定具のねじ仕様ミリねじM2.6×0.45 固定具の種類固定具2付き 材質(シェル) 処理(シェル)ニッケルメッキ 挿抜耐久(回)200 単体抜去力(N)-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする