曜日別特売
21cm エレテック ヤットコ鍋 エレテック 46642725

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エレテック ヤットコ鍋

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズ(cm)21
容量(L)2.7
内容量1個注文コード46642725品番21cm
参考基準価格(税別)¥22,100販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
サイズ(cm)21材質アルミニウム(アルマイト加工)容量(L)2.7内径×深さ(mm)210×88
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする