曜日別特売
36cm エレテック アルミ外輪鍋 エレテック 46642865

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エレテック アルミ外輪鍋

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズ(cm)36
容量(L)12
内容量1個注文コード46642865品番36cm
参考基準価格(税別)¥65,600販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
45,980

エレテックシリーズ
電磁調理器で使える業務用アルミ鍋!
極厚アルミ板を使用しているため、熱伝導がよく、鍋全体に平均して熱がまわります。
アルマイト加工が施されていますので、使用前の野菜くず・米のとぎ汁等による煮炊きの必要はありません。
軽さ・丈夫さ・ムラの無さといった極厚アルミの特長をいかしながら、底部を磁性の有るステンレス鋼で加工した、業務用電磁調理器対応の業務用アルミ鍋です。

サイズ(cm)36材質アルミニウム容量(L)12内径×深さ(mm)360×120
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする